Multilinjelaser MLLG 18
Multilinjelaser MLLG 18
MULTI LASER, GRØN, MLLG18
Varenr. 5709300110
EAN 4056807241166
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enorme tidsbesparelser og maksimal nøjagtighed takket være elektronisk selvnivellering på få sekunder
- Grønne laserlinjer sikrer god synlighed og kan også nemt ses under klare lysforhold
- Meget fleksibel takket være linjer, der kan vælges individuelt, herunder en kontinuerlig 360° linje i det vandrette og lodrette plan, 4 x 90° linjer i det lodrette plan eller 90° vinkel på jorden
- Laserbriller medfølger i leveringsomfanget for at gøre laserlinjerne endnu mere tydelige
- Litium-ion-batteriets lange batterilevetid sikrer uafbrudt arbejde
- Robust kabinet med IP55-beskyttelsesgrad mod støv og vandstråler
- Enheden behøver ikke at blive flyttet, uanset om den bruges til horisontale eller vertikale anvendelsesformål
- Kombineret med en håndholdt modtager (kan købes separat), kan den også bruges over længere afstande i klare lysforhold
Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
Multilinjelaseren kan benyttes inden for forskellige anvendelsesområder til alle indendørs og udendørs opgaver, der kræver niveau- og lodbestemmelse, såsom flisebelægning, gipsvægge, skabs- eller hyldemontering og interiørarbejde. Den universelle modtager gør det muligt at udføre nivelleringsopgaver udendørs over en afstand på op til 80 m.
Laserkategori | 2M |
Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde) | 1 mm/10 m |
Selvnivellerende område (+/-) | 4 grader |
Område uden modtager | 50 m |
Område med modtager | 80 m |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 45 °C |
Længde | 215 mm |
Bredde | 150 mm |
Højde | 156 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Batteritype | Li-lon |
TARGETPLATE-GREEN
CHRG-LT-(F./MLLG18/RLDN22/RL01)
BTRY-LT-LIION-F.MLLG18-RL1-RLNG