Horisontal rotationslaser RL2-14
Rotationslaser RL2-14
ROTATIONSLASER RL2-14
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget høj grad af nøjagtighed, selv under ugunstige vejrforhold
Opfylder ISO 17123-6
Sparer tid
Automatisk selvnivellering tager kun et par sekunder
Forhindrer nivelleringsfejl
Automatisk nivelleringsovervågning forhindrer nivelleringsfejl, der skyldes vind, bløde overflader og stød mod stativet.
Optimal beskyttelse mod snavs og vand
Beskyttelsesklasse IP67
Batterier ikke indeholdt i leveringsomfanget
- Overfør nivelleringer
- Vandret justering indendørs og udendørs
- Overvåg fundamentudgravninger
- Sænk lofter
Laserkategori | 2 |
Dækningsafstand | 400 m |
Målenøjagtighed (for længde) | 1 mm/10 m |
Selvnivellerende område (+/-) | 5 grader |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Batteritype | Alkali |
Antal batterier | 4 STK |
Min./maks. opbevaringstemperatur | -20 til 70 °C |
Min. anvendelsestemperatur | -10 °C |
Min. opbevaringstemperatur | -20 °C |
Maks. anvendelsestemperatur | 50 °C |
Maks. anvendelsesvarighed | 60 t. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!