Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rotationslaser RL2-14
Specialdesignet til udendørs brug. Særdeles robust med lang levetid og let at betjene. Det glasfiberforstærkede kompositkabinet gør RL2-14 perfekt til anvendelse på byggepladser.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget nøjagtig, selv ved ugunstige vejrforhold
Opfylder ISO 17123-7
Meget tidsbesparende
Automatisk selv-nivellering på kun få sekunder
Nivelleringsfejl undgås
Automatisk overvågning af niveauet forhindrer fejl forårsaget af vind, bløde overflader og stød mod stativet.
Optimal beskyttelse mod snavs og vand
Beskyttelsesgrad IP67
Batterier ikke indeholdt i leveringsomfanget
- Overfør nivelleringer
- Vandret justering indendørs og udendørs
- Overvåg fundamentudgravninger
- Sænk lofter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!