Lasermodtager LR5-14
Lasermodtager til rotationslaservaterpas LR5-14
MODTAGER ROTATIONSLASER LR5-14
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til byggepladser
600 m arbejdsområde
Indstilling af hældninger
Styrer RL5-14 via radiokommunikation
Optimal beskyttelse mod støv og vand
IP67
Hurtig registrering af laserstråle
Stort modtagelsesvindue
Enkel udlæsning af værdier
2 LCD-displays for og bag
5 følsomhedsniveauer
Nivelleringsinstrument som justeringsværktøj
Modtagerbeslag til anvendelse med en stang
3 akustiske signalniveauer
Batterier medfølger ikke
Modtagelsesområde | 120 mm |
Visning | LED/LCD |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | 50 timer |
Batteritype | Alkali |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 50 °C |
Min./maks. opbevaringstemperatur | -40 til 70 °C |
Batteribetegnelse | 1,5 V Mignon AA |
Antal batterier | 2 STK |
RECVHOLD-LT-(LR5-14)
MASTERPakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.