Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lasermodtager LR5-14
Lasermodtager af høj kvalitet med millimeternøjagtig indikator til rotationslaser, inkl. holder til målestang
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til krævende, præcise anvendelsesformål
- Stor arbejdsrækkevidde på op til 600 m gør den ideel til byggepladser
- Fuldt beskyttet mod støv og vand takket være IP67-beskyttelsesgrad
- Hurtig detektering af laserstrålen takket være det store modtagevindue
- To LCD-display foran og bagpå gør det nemt at aflæse værdierne
- Fem følsomhedsniveauer for optimal justering i forhold til laserlys og omgivelser
- Lang levetid for batteri/genopladeligt batteri på op til 50 timer til uafbrudt brug over længere perioder
Nem at bruge
- Nem trådløs hældningsjustering
- Hurtig justering ved hjælp af det integrerede vaterpas
- Modtageren er udstyret med en holder til brug sammen med en stang
- Tre akustiske signalniveauer
- Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
- Batterier ikke indeholdt i leveringsomfanget
Lasermodtageren kan anvendes overalt, hvor laserlyset skal modtages til måling, uanset om det er på byggepladser, til opmålings- eller landskabsarbejde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!