Lasermodtager Universal LRU 22
Universal lasermodtager LRU 22
UNI MODT. TIL RØD OG GRØN LASER, LRU22
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcision
- Millimeterpræcis indikator i displayet for enkel og præcis justering af laseren
- Høj aflæsningsnøjagtighed takket være LCD-displayet med omskiftelig LED-indikator
- Justerbart akustisk signal
- Stor rækkevidde på op til 500 m til brug i forskellige arbejdsmiljøer
Brugervenlig
- Ingen kompliceret forudindstilling nødvendig – klar til brug med det samme
- Ekstremt fleksibel, da den kan bruges til både rotationslasere og linjelasere med røde eller grønne laserlinjer
- Let at læse takket være muligheden for aflæsning foran og bag på modtageren
- Lang levetid for batteri/genopladeligt batteri på op til 50 timer til uafbrudt brug over længere perioder
- Indikator for batteriniveau viser batteriets opladningsstatus på et øjeblik
- Fuldt beskyttet mod støv og vand takket være IP67-beskyttelsesgrad
- To kraftige holdemagneter til fastgørelse på alle metaloverflader
- Kompakt størrelse og lav vægt for nem håndtering og transport
- Holder til målestav medfølger i leveringen
Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
Lasermodtageren er ideel til at modtage laserlys fra rotationslasere eller linjelasere, hvilket gør den ideel til byggepladser, opmålings- eller landskabsarbejde.
![]() | |
Visning | 3 LED'er |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | 50 timer |
Batteritype | AlMn |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til +50 °C |
Min./maks. opbevaringstemperatur | -10 til +50 °C |
Batteribetegnelse | 1,2 V Mignon AA |
Antal batterier | 1 STK |
Modtagelsesfelt, længde | 90 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!