Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lasermodtager Universal LRU 22
Universalmodtager med millimeterpræcis indikator til røde og grønne rotationslasere og linjelasere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcision
- Millimeterpræcis indikator i displayet for enkel og præcis justering af laseren
- Høj aflæsningsnøjagtighed takket være LCD-displayet med omskiftelig LED-indikator
- Justerbart akustisk signal
- Stor rækkevidde på op til 500 m til brug i forskellige arbejdsmiljøer
Brugervenlig
- Ingen kompliceret forudindstilling nødvendig – klar til brug med det samme
- Ekstremt fleksibel, da den kan bruges til både rotationslasere og linjelasere med røde eller grønne laserlinjer
- Let at læse takket være muligheden for aflæsning foran og bag på modtageren
- Lang levetid for batteri/genopladeligt batteri på op til 50 timer til uafbrudt brug over længere perioder
- Indikator for batteriniveau viser batteriets opladningsstatus på et øjeblik
- Fuldt beskyttet mod støv og vand takket være IP67-beskyttelsesgrad
- To kraftige holdemagneter til fastgørelse på alle metaloverflader
- Kompakt størrelse og lav vægt for nem håndtering og transport
- Holder til målestav medfølger i leveringen
Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
Lasermodtageren er ideel til at modtage laserlys fra rotationslasere eller linjelasere, hvilket gør den ideel til byggepladser, opmålings- eller landskabsarbejde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!