Sæt med lange ringgaffelnøgler, 25 dele
Ringgaffelnøglesæt, langt, 25 dele
RINGGAFFELNØGLESÆT 6-32MM, 25 DELE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Antal stykker i sortiment/sæt | 25 STK |
Nøglevidde | 32 mm |
Min./maks. nøglevidde | 32-6 mm |
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS6
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS7
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS8
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS9
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS10
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS11
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS12
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS13
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS14
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS15
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS16
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS17
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS18
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS19
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS20
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS21
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS22
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS23
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS24
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS25
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS26
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS27
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS28
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS30
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS32
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.