BF-13 M-CLICK hurtigvirkende borepatron
M-CLICK hurtigvirkende borepatron
BOREPATRON, CLICK, TIL SUBKOMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Varenr.
5801692001
EAN 4065746798976
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/571819925.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigvirkende borepatron med M-CLICK hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK borespindel
- Praktisk og hurtig udskiftning af borepatronen takket være Würth M-CLICK hurtigskiftesystemet
- Slidstærk hurtigvirkende borepatron af høj kvalitet i massivt metal fra Röhm
- Korte bits, der er indsat i M-CLICK spindlen, kan sænkes helt ned i den monterede borepatron - det er ikke nødvendigt at trække bitten ud
- Værktøjsskift med én hånd til brug med elektrisk værktøj, hvor borespindlen låses automatisk (spindelstop)
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1-13 mm |
Værktøjsoptag | M-CLICK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)