Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Power Clean Diesel

Dieselindsprøjtningsrens, POWER CLEAN
POWER CLEAN DIESEL RENS 200ML.

Varenr. 5861900052

EAN 4056807803692

Prisvisning for kunder efter login
Power Clean Diesel

Varenr. 5861900052
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
One-shot-løsning med påfyldningsvenlig flaske.
  • Øger oktantallet for bedre koldstarter

  • Fjerner aktivt sod og aske fra ventiler, dyser og aflejringer fra forbrændingskammeret

  • Renser hele brændstofsystemet

  • Renseadditiv til behandling af problemer

  • CLEAN-UP-teknologi
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kompatibel med alle typer diesel.

Instruktioner

Hældes direkte i tanken. En 200 ml-flaske kan behandle op til 50 liter brændstof.

Indhold

200 ml

Lugt/duft

Benzin

Kemisk basis

Kulbrinter

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

0,82 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Min. flammepunkt

65 °C

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger