Power Clean Diesel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Power Clean Diesel
One-shot-løsning med påfyldningsvenlig flaske.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Øger oktantallet for bedre koldstarter
- Fjerner aktivt sod og aske fra ventiler, dyser og aflejringer fra forbrændingskammeret
- Renser hele brændstofsystemet
- Renseadditiv til behandling af problemer
- CLEAN-UP-teknologi
Anvendelsesområde
Kompatibel med alle typer diesel.
Instruktioner
Hældes direkte i tanken. En 200 ml-flaske kan behandle op til 50 liter brændstof. For at rengøre motoren grundigt skal du bruge en flaske hver gang til ved fire på hinanden følgende påfyldninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!