Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300
WIT-UH 300, 280ML




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2-komponent forankringsmørtel, urethanvinylester-hybridmørtel, styrenfri
- Individuel fastgørelsespunkt i revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24): Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, indvendig gevindstang W-VI-IG
- Områder, der er omfattet af den tyske vandforvaltningslov (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Würth indsprøjtningssystem WIT-UH 300 (klæbeanker) til brug i ubehandlede LI/LIP-betonoverflader i SFH-anlæg
- Efterinstalleret armeringsforbindelse
- Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127: Enkelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, dyvel med hungevind W-VI-IG), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036: Efterinstalleret armeringsforbindelse (REBAR)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0699: Efterinstalleret armeringsforbindelse med forbedret binding og splittefejl, når de udsættes for statisk påvirkning
- Generel typegodkendelse Z-74.8-207: Würth WIT-UH 300 indsprøjtningssystem til brug i ikke-coatede LI/LIP-betonoverflader i SFH-anlæg (forankring i forseglingsoverflader, der er underlagt den tyske forbundslov om vand)
- Generel typegodkendelse Z-21.8-2156: Efterinstalleret armeringsforbindelse, der er udsat for udmattelsesinducerende påvirkning














- Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127: Enkelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, dyvel med hungevind W-VI-IG), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036: Efterinstalleret armeringsforbindelse (REBAR)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0699: Efterinstalleret armeringsforbindelse med forbedret binding og splittefejl, når de udsættes for statisk påvirkning
- Generel typegodkendelse Z-74.8-207: Würth WIT-UH 300 indsprøjtningssystem til brug i ikke-coatede LI/LIP-betonoverflader i SFH-anlæg (forankring i forseglingsoverflader, der er underlagt den tyske forbundslov om vand)
- Generel typegodkendelse Z-21.8-2156: Efterinstalleret armeringsforbindelse, der er udsat for udmattelsesinducerende påvirkning
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, trækonstruktioner, beslag, rør, kabelkanaler osv.
- Velegnet til bygningsmæssige udvidelser, lofts- og vægudtag, udvidelse af bærende konstruktioner, styrkelse af bærende konstruktioner, montering af balkoner og baldakiner, forsegling af midlertidige åbninger og "glemt" armeringsjern
- Fastgørelsessystem til brug i spildbakker, opsamlingssteder og overflader fremstillet af ubehandlet LI- og LIP-beton i systemer til opbevaring, påfyldning og håndtering af stoffer, der er farlige for vand
Beholder | Koaksial patron |
Indhold | 280 ml |
Velegnet fugepistol | Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol HandyMax, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml |
Min./maks. procestemperatur/betingelser | -5 til 40 °C / Temperatur i forankringsbunden under forarbejdning og hærdning |
Min./maks. lufttemperatur/betingelser | -40 til 160 °C / efter fuldstændig hærdning |
Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks. | 100 °C |
Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks. | 160 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C |
Godkendelse | ETA-17/0036, ETA-17/0127 |
Kemisk basis | To-komponent harpiks |
Farve | Grå |
Certifikater/ Dokumenter (5)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!