Betonskrue med sekskantet hoved W-BS 2/A4 type H
Betonskrue W-BS 2 type H A4 rustfrit stål
BETONSKRUE A4 10X90 NV 15
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i betonen og dermed større effektivitet
- Den hurtigste type fastgørelse til mellemstore og tunge belastninger
- De tre effektive forankringsdybder giver mulighed for fleksibel anvendelse
- Tilbehøret kan justeres op til to gange efterfølgende, f.eks. for at justere trappegelændere eller forankringsplader (følg monteringsvejledningen)
- Minimal afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Velegnet til montering af mellemtunge til tunge belastninger i beton:
- Montering af f.eks. trappegelændere, bundplader, støtter, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag osv. i gennemstiksmontage
- Montering under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Montering i områder med udsættelse for brand
W-BS 2/A4 (A4 rustfrit stål) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og nær havet) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 90 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 35 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 15 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 5 mm |
Gevinddiameter | 12 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 65 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 85 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 95 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 55 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 75 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 85 mm |
Nøglevidde | Skruenøglestørrelse 15 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Skivediameter | 20 mm |
Hoveddiameter | 17 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 14 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
C2 | |||||||||||
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 | |||||||||||
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande γM, der er reguleret i godkendelsen/vurderingen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af f. = 1,4. Se de relevante retningslinjer, f.eks. DIN EN 1992-4, for at få flere oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, effekten af kantafstand og dyvelgrupper 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker 3) Kun statisk ubestemmelige ikke-bærende systemer (ankre i et redundant ikke-strukturelt system) i henhold til EN 1992-4, kun under tørre indendørs forhold |
Bredde over fladerne | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
Spændeskivediameter | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
Skruehovedhøjde | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
Maks. nominelt moment for slagnøgle | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
1) Kun statisk ubestemmelige ikke-bærende systemer (ankre i et redundant ikke-strukturelt system) i henhold til EN 1992-4 og kun under tørre indendørs forhold |