Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS 2/A4 type H
Tåler høje arbejdsbelastninger og nem at montere. Den nye generation af betonskruer i A4 rustfrit stål. Velegnet til montering af metalkonstruktioner i beton
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i betonen og dermed større effektivitet
- Den hurtigste type fastgørelse til mellemstore og tunge belastninger
- De tre effektive forankringsdybder giver mulighed for fleksibel anvendelse
- Tilbehøret kan justeres op til to gange efterfølgende, f.eks. for at justere trappegelændere eller forankringsplader (følg monteringsvejledningen)
- Minimal afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Velegnet til montering af mellemtunge til tunge belastninger i beton:
- Montering af f.eks. trappegelændere, bundplader, støtter, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag osv. i gennemstiksmontage
- Montering under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Montering i områder med udsættelse for brand
W-BS 2/A4 (A4 rustfrit stål) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og nær havet) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!