Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind
Betonskrue W-BS 2, type I, A4 rustfrit stål
BETONSKRUE W-BS 2 I A4 6X45 NV13




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med kombinationsmuffe, indvendigt gevind M8/M10
- Fremstillet af A4 rustfrit stål
- Den hurtigste type fastgørelse til middel til tunge belastninger, især til installationer, der involverer teknisk bygningsudstyr
- Mindre bore- og montagekraft
- Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i beton og dermed større effektivitet under montage
- Mindste akse- og kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Mange anvendelser
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.







Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Individuelt fastgørelsespunkt med ETA/godkendelse (diam. 6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Den mest enkle løsning til ophæng med gevindstænger i størrelserne M8 og M10. Meget effektiv fastgørelsesløsning i beton til mange anvendelser, der involverer teknisk bygningsudstyr som f.eks. inden for sanitær installation, aircondition og elektrisk installation. Designet i A4 rustfrit stål til udendørs brug, i åbne bygninger, på parkeringspladser, underjordiske garager eller tunneler (korrosionsbestandighedsklasse CRC III).
Ideel til fastgørelse af middeltunge belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. enkeltrørs- og ventilationsanlæg, ophængte understrukturer i lofter, områder med kabel- og rørophæng
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS 2/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i fugtige rum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser.
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden ETA/godkendelse)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Gevinddiameter | 7.5 mm |
Ankerlængde (l) | 45 mm |
Hovedtype | Med forbindelsesgevind (metrisk) |
Forbindelsesgevind | IG M8, IG M10 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Nøglevidde | WS13 |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 50 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 45 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 10 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 0 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8 mm |
Godkendelse | ETA-22/0123 |
Ydelsesdata i beton - individuelt fastgørelsespunkt i henhold til ETA-22/0123 | ||||
Ankerstørrelse [mm] | 6 | |||
Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 353) | 45 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
Trykzone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | ||
Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trykzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 |
Installationsparametre i beton | |||
Ankerstørrelse [mm] | 6 | ||
Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 45 |
Mindste afstand | smin [mm] | 35 | |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | |
Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 80 | |
Gevinddiameter | dth [mm] | 7,5 | |
Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 | |
Diameter for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 6,40 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!