Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind
Kraftige arbejdsbelastninger med nem montage og installation. Ideel til fastgørelse af faciliteter til, at bygninger fungerer korrekt i åbne bygninger eller udendørs.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med kombinationsmuffe, indvendigt gevind M8/M10
- Fremstillet af A4 rustfrit stål
- Den hurtigste type fastgørelse til middel til tunge belastninger, især til installationer, der involverer teknisk bygningsudstyr
- Mindre bore- og montagekraft
- Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i beton og dermed større effektivitet under montage
- Mindste akse- og kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Mange anvendelser
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Individuelt fastgørelsespunkt med ETA/godkendelse (diam. 6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Den mest enkle løsning til ophæng med gevindstænger i størrelserne M8 og M10. Meget effektiv fastgørelsesløsning i beton til mange anvendelser, der involverer teknisk bygningsudstyr som f.eks. inden for sanitær installation, aircondition og elektrisk installation. Designet i A4 rustfrit stål til udendørs brug, i åbne bygninger, på parkeringspladser, underjordiske garager eller tunneler (korrosionsbestandighedsklasse CRC III).
Ideel til fastgørelse af middeltunge belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. enkeltrørs- og ventilationsanlæg, ophængte understrukturer i lofter, områder med kabel- og rørophæng
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS 2/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i fugtige rum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser.
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden ETA/godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!