MIG/MAG-SVEJSEMASKINE MIG/MAG 250
MIG/MAG-svejsesystem 250
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 250 380V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
2-i-1
To forskellige svejsefunktioner - MIG/MAG og MMA (elektrode)
NO GAS-funktion
NO GAS-funktion tillader udendørs arbejde med gasfri svejsetråd
Euro-stik
Euro-stik med Abicor Binzel MB 24KD-svejsebrænder som standardtilbehør
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ""H"" – elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi tillader kontinuerlig svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Trinløs induktionsjustering
- Almindelige MIG-maskiner har ikke mulighed for induktionsjustering. Nogle nye svejsemaskiner har mulighed for induktionsjustering i tre forskellige trin.
- Würth MIG/MAG 250-maskinen har potentiometer til trinløs induktionsjustering.
- Induktionsjustering kan give en flot udseende svejsesøm med minimale svejsestænk
Netsikring
Maskinen kræver kun 16 A netsikring
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse. Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet
Trådspole
Maskinen bruger 15 kg. trådspole
Nominel spænding | 380 V/AC |
Min./maks. strøm | 50-250 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 60 % |
Hovedsikring | 16 A |
Maks. strøm | 250 A |
Kabellængde | 3,5 m |
Tykkelse for svejsemateriale | Stål, op til 10 mm |
Længde | 90,7 cm |
Maskinens vægt | 41 kg |
Bredde | 46,7 cm |
Højde | 76,8 cm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
RoHS-kompatibel | Ja |
MIG-WELDTRCH-(F.MIG/MAG-250)
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!