Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE MIG/MAG 250
IGBT-inverter til MIG-svejsning med digitalt styret ny teknologi. Trinløs induktionsjustering. Stor MIG/MAG-trådspole, der vejer 15 kg.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
2-i-1
To forskellige svejsefunktioner - MIG/MAG og MMA (elektrode)
NO GAS-funktion
NO GAS-funktion tillader udendørs arbejde med gasfri svejsetråd
Euro-stik
Euro-stik med Abicor Binzel MB 24KD-svejsebrænder som standardtilbehør
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi tillader kontinuerlig svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Trinløs induktionsjustering
Almindelige MIG-maskiner har ikke mulighed for induktionsjustering. Nogle nye svejsemaskiner har mulighed for induktionsjustering i tre forskellige trin. Würth MIG/MAG 250-maskinen har potentiometer til trinløs induktionsjustering. Induktionsjustering kan give en flot udseende svejsesøm med minimale svejsestænk
Netsikring
Maskinen kræver kun 16 A netsikring
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse. Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet
Trådspole
Maskinen bruger 15 kg. trådspole
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!