MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 350 SYN
MIG/MAG-svejsesystem MIG 350 SYN
MIG/MAG-SVEJSESYSTEM350A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
Aftagelig trådfremføringsenhed
Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med 5 m langt kabel, hvilket giver meget større mobilitet for svejseren
Synergifunktion
Denne svejsemaskine er udstyret med synergiarbejdsfunktion. Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm og 1,0/1,2 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse.
- Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.
Euro-stik
Leveres med Abicor Binzel MB 36KD svejsebrænder som standardtilbehør
Nominel spænding | 400 V/AC |
Min./maks. strøm | 40-350 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 60 % |
Typebeskrivelse | MIG 350 SYN |
Hovedsikring | 25 A |
Maks. strøm | 350 A |
Svejsestrøm ved maks. strøm (40 °C) | 350 A |
Kabellængde | 4 m |
Tykkelse for svejsemateriale | Stål op til 10 mm |
Længde | 900 mm |
Maskinens vægt | 41.1 kg |
Bredde | 480 mm |
Højde | 1250 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)

WELDTRCH-F.WELDSYS-(MIG/MAG-MB36KD)-4M
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!