Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 350 SYN

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 350 SYN

Digitalt styret synergiinverter med den nyeste IGBT-teknologi. Synergifunktionen frembringer foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

IGBT-teknologi


IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)



Varmeisolering


Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C



Aftagelig trådfremføringsenhed


Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med 5 m langt kabel, hvilket giver meget større mobilitet for svejseren



Synergifunktion


Denne svejsemaskine er udstyret med synergiarbejdsfunktion. Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas

Bemærk
  • Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm og 1,0/1,2 mm

  • Apparatet leveres uden strømforbindelse.

  • Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.

Euro-stik


Leveres med Abicor Binzel MB 36KD svejsebrænder som standardtilbehør