MIG/MAG-Svejsemaskine MIG 200LCD
MIG/MAG-svejsesystem MIG 200 LCD
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 200 LCD
Varenr. 5952350200
EAN 4062856345939
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
LCD-display
Gør det muligt at gemme foretrukne indstillinger til gentagelsesarbejde.
Synergifunktion
Giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
Kan skiftes i 3 tilstande
Tre forskellige svejsetilstande - MIG, STICK og LIFT/TIG
NO GAS-funktion
NO GAS-funktion tillader udendørs arbejde med gasfri svejsetråd
Euro-stik
Euro-stik med Abicor Binzel MB 24AK-svejsebrænder som standardtilbehør
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (med generatorer)
Praktisk svejsning
Kan omskiftes imellem 2/4-cyklus svejsning
Punktsvejsningsfunktion
Til samling af tyndt plademetal
FLEKSIBEL TRÅD indføringssystem
Fås til 1 kg eller 5 kg trådspole
Aluminiumshåndtag
Let og modstandsdygtig over for de fleste aggressive kemiske stoffer i arbejdsmiljøet
HOT START
Enestående tænding
Ved anvendelse i synergitilstand behøver brugeren ikke at justere svejseudgangsspændingen, da programmet justerer udgangsspændingen for at sikre, at den er korrekt. Denne værdi er baseret på de data, der er indtastet i maskinen.
Til blandet gas og kuldioxid, også uskærmede tråde med gasfri kerne
Nominel spænding | 240 V |
Svejsetråd | Stål, diameter 0,6-1,0 mm |
Min./maks. strøm | 10-200 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 20 % |
Maks. strøm | 200 A |
Kabellængde | 3 m |
Længde | 520 mm |
Maskinens vægt | 15 kg |
Bredde | 300 mm |
Højde | 410 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
RoHS-kompatibel | Ja |
MIG-WELDTRCH-(F.MIG/MAG-250)