Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG/MAG-Svejsemaskine MIG 200LCD
Digitalt styret med IGBT-venderteknologi. Kan understøtte op til 5 kg trådspole.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
LCD-display
Gør det muligt at gemme foretrukne indstillinger til gentagelsesarbejde.
Synergifunktion
Giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
Kan skiftes i 3 tilstande
Tre forskellige svejsetilstande - MIG, STICK og LIFT/TIG
NO GAS-funktion
NO GAS-funktion tillader udendørs arbejde med gasfri svejsetråd
Euro-stik
Euro-stik med Abicor Binzel MB 24AK-svejsebrænder som standardtilbehør
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (med generatorer)
Praktisk svejsning
Kan omskiftes imellem 2/4-cyklus svejsning
Punktsvejsningsfunktion
Til samling af tyndt plademetal
FLEKSIBEL TRÅD indføringssystem
Fås til 1 kg eller 5 kg trådspole
Aluminiumshåndtag
Let og modstandsdygtig over for de fleste aggressive kemiske stoffer i arbejdsmiljøet
HOT START
Enestående tænding
Ved anvendelse i synergitilstand behøver brugeren ikke at justere svejseudgangsspændingen, da programmet justerer udgangsspændingen for at sikre, at den er korrekt. Denne værdi er baseret på de data, der er indtastet i maskinen.
Til blandet gas og kuldioxid, også uskærmede tråde med gasfri kerne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!