Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MIG 300LCD MIG/MAG svejsesystem

MIG/MAG-svejsesystem MIG 300 LCD
MIG/MAG SVEJSEMASKINE EMIG300 LCD

Varenr. 5952350300
EAN 4062856346271

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universal-svejseudstyr, understøtter MIG/TIG/MMA-svejsning. Til alle konventionelle anvendelsesmål, med den nyeste IGBT-teknologi, der giver perfekte MIG/MAG-resultater.

LCD-displayet gør det muligt at gemme foretrukne indstillinger til gentagelsesarbejde og nem gennemgang.


Multi-bearbejderen understøtter MIG/TIG/MMA-svejsning, hvilket gør den velegnet til forskellige anvendelsesformål og brancher.


Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas.


Fleksibelt trådfremføringssystem fås til 5 og 15 kg trådspole.


”No gas”-funktionen muliggør udendørs arbejde med uskærmet svejsetråd


2T-/4T-tilstande gør det muligt at optimere svejsebrænderens funktion og mindske vægten på svejserens arm.


Spottimeren gør det muligt at producere tråd i en bestemt varighed

Bemærk• Apparatet leveres uden strømforbindelse. Strømstikket skal installeres af elektrikeren.
• Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

400 V

Svejsetråd

Stål, diameter 0,8-1,0 mm

Min./maks. strøm

15-300 A

TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C)

60 %

Maks. strøm

300 A

Kabellængde

3 m

Tykkelse for svejsemateriale

0 - ikke relevant

Længde

900 mm

Maskinens vægt

60 kg

Bredde

525 mm

Højde

610 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 21

RoHS-kompatibel

Ja

MIG 300LCD MIG/MAG svejsesystem indeholdt:
1 x
Slange

GASSLANGE BLÅ 4M

Beskrivelse: Til trykluftslangerulle DSA 8/8 aluminium
Mængde: 1 x
1 x
Stelkabel til elektrodesvejser

STELKABEL TIL SVEJSEMASKINER 300A 3 M

Mængde: 1 x
MIG-brænder til MIG/MAG 250
1 x
MIG-brænder til MIG/MAG 250

MIG-WELDTRCH-(F.MIG/MAG-250)

Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Roll

FØRINGSRULLE 1,0-1,2MM V-TYPE MIG 350

x 1 stk.
Trådfremføringsrulle

FØRINGSRULLE 0,8-1,0MM V-TYPE MIG 350

Til MIG/MAG-maskiner
x 1 stk.
Trådfremføringsrulle

FØRINGSRULLE 0,8-1,0MM U-TYPE MIG 350

Til MIG/MAG-maskiner
x 1 stk.
Trådfremføringsrulle

FØRINGSRULLE 1,0-1,2MM U-TYPE MIG 350

Til MIG/MAG-maskiner
x 1 stk.
Trådfremføringsrulle

FØRINGSRULLE 0,8-1,0MM R-TYPE MIG 350

Til MIG/MAG-maskiner
x 1 stk.
Trådfremføringsrulle

FØRINGSRULLE 1,0-1,2MM R-TYPE MIG 350

Til MIG/MAG-maskiner
x 1 stk.
Svejsetråd Stål SG 3

CO2 TRÅD 0,8MM SG3 D300, 15KG, PLAST

Til svejsning af stål i henhold til DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Svejsetråd Stål SG 3

CO2 TRÅD 1,0MM SG3 D300, 15KG, PLAST

Til svejsning af stål i henhold til DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)