TIG-SVEJSEINVERTER TIG 200LCD
Invertersvejser TIG 200 Pulse LCD
TIG-SVEJSER 200S LCD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding giver større varmekontrol af svejsebassinet, øger svejsepenetrationen og -hastigheden, hvilket giver svejseresultater af høj kvalitet. Desuden understøtter den justering med fodkontrol for at forbedre kontrolmulighederne
LCD-interface
Det er nemt at navigere i og giver hurtig og nem opsætning gennem forudindstillede parametre og valg af hukommelse
Indbygget termisk beskyttelse
Forhindrer maskinen i at arbejde uden for dens sikre termiske zone
Ventilation "on-demand"
Reducerer støj, energiforbrug og forurenende stoffer
DC-outputkapacitet
Muliggør svejsning på mange typer stål for en lang række forskellige slags projekter. Velegnet til DC-svejsning (perfekt til stål, rustfrit stål og kobber), hvilket forbedrer den ekstra nyttig.
Multifunktioner
3 i 1-svejser med stang/DC TIG-svejsning/Pulse TIG-svejsning, der opfylder de alsidige svejsebehov til profesionelle.
Den relevante dokumentation gemmes i Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Hvis du har yderligere spørgsmål,
bedes du kontakte den pågældende salgsrepræsentant for at få mere at vide om produktet og anvendelsesformålet.
Egnet gas 100 % argon
Nominel spænding | 230 V |
Svejseelektroder | 1,0-3,2 mm |
Svejsestænger til TIG-svejsning | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. elektrodesvejsestrøm | 20-180 A |
Min./maks. TIG-svejsestrøm | 10-200 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 30 % |
Produktvægt (pr. vare) | 15 kg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Højde | 450 mm |
Bredde | 220 mm |
Længde | 450 mm |
Tykkelse for svejsemateriale | Aluminium, 1-5 mm |