Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIG-SVEJSEINVERTER TIG 200LCD
DC TIG-svejseren med LCD-display har en blød, stabil lysbue, der muliggør nem svejsning og svejsninger af høj kvalitet. Ideel til anvendelser med konstruktionsstål og rustfrit stål.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding giver større varmekontrol af svejsebassinet, øger svejsepenetrationen og -hastigheden, hvilket giver svejseresultater af høj kvalitet. Desuden understøtter den justering med fodkontrol for at forbedre kontrolmulighederne
LCD-interface
Det er nemt at navigere i og giver hurtig og nem opsætning gennem forudindstillede parametre og valg af hukommelse
Indbygget termisk beskyttelse
Forhindrer maskinen i at arbejde uden for dens sikre termiske zone
Ventilation "on-demand"
Reducerer støj, energiforbrug og forurenende stoffer
DC-outputkapacitet
Muliggør svejsning på mange typer stål for en lang række forskellige slags projekter. Velegnet til DC-svejsning (perfekt til stål, rustfrit stål og kobber), hvilket forbedrer den ekstra nyttig.
Multifunktioner
3 i 1-svejser med stang/DC TIG-svejsning/Pulse TIG-svejsning, der opfylder de alsidige svejsebehov til profesionelle.
Den relevante dokumentation gemmes i Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Hvis du har yderligere spørgsmål,
bedes du kontakte den pågældende salgsrepræsentant for at få mere at vide om produktet og anvendelsesformålet.
Egnet gas 100 % argon
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!