Skrue med undersænket hoved/cylinderhovedskruer/sekskantmøtrikker/spændeskiver Sortiment i systemkuffert 4.4.1, 1.200 dele.
DIN 963/84/934/125 stål 4.8 forzinket1200 dele Sysko
M-SKRUE M.M DIN84/963 FZB SORT. 1200STK





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1200 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 4130,000 g |
Systemmål | 4.4.1 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)

MASKINSKRUE UH DIN963 4.8 FZB M4X10

MASKINSKRUE UH DIN963 4.8 FZB M5X16

MASKINSKRUE UH DIN963 4.8 FZB M6X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X10
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X10
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X25
MØTRIK DIN934 I6I NV7 FZB M4
MØTRIK DIN934 I6I NV8 FZB M5
MØTRIK DIN934 I8I NV10 FZB M6
PLANSKIVE DIN125 A 140HV FZB Ø4,3
PLANSKIVE DIN125 A 140HV FZB Ø5,3
PLANSKIVE DIN125 A 140HV FZB Ø6,4
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.