Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, stål 8.8 eller 200 HV til ISO 7089-skiver, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, stål eller 200 HV til skiver, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Udvalg af nummerpladeskruer i str. M5 x 15 mm - M6 x 20 mm, FZB, dækhætter medfølger, i alt 600 dele
DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125/, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
1625 dele i systemkuffert 4.4.1. Panhovedskruer, DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN 965, H-krydskærv, styrkeklasse 4.8, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Sekskantede møtrikker DIN 934/flade skiver, til sekskantede bolte og møtrikker, A2