Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sortiment af sekskantede skruer, sekskantmøtrikker og skiver uden faser 1350 dele i systemkuffert 4.4.1.

ISO 4017/4032/7089, stål, forzinket 1350 dele Sysko
SÆTBOLT/MØTRIK/SKIVE FZB SORT. 1350STK
SYSTEMKOFFER

Varenr. 5964005709
EAN 4056807710860

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, stål 8.8 eller 200 HV til ISO 7089-skiver, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

Trækstyrke min. 800 MPa

Overflade

Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende

Antal stykker i sortiment/sæt

1350 STK

Produktvægt (pr. vare)

4300.000 g

Sortiment af sekskantede skruer, sekskantmøtrikker og skiver uden faser 1350 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV7 FZB M4X10

Beskrivelse:
M4 x 10 mm
Mængde: 100 x
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV7 FZB M4X16

Beskrivelse:
M4 x 16 mm
Mængde: 100 x
50 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X16

Beskrivelse:
M5 x 16 mm
Mængde: 50 x
50 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X20

Beskrivelse:
M5 x 20 mm
Mængde: 50 x
50 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X16

Beskrivelse:
M6 x 16 mm
Mængde: 50 x
50 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X25

Beskrivelse:
M6 x 25 mm
Mængde: 50 x
25 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X20

Beskrivelse:
M8 x 20 mm
Mængde: 25 x
25 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X30

Beskrivelse:
M8 x 30 mm
Mængde: 25 x
200 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 6 SW7 FZB M4

Beskrivelse:
3.2 mm; M4
Mængde: 200 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW8 FZB M5

Beskrivelse:
4.7 mm; M5
Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW10 FZB M6

Beskrivelse:
5.2 mm; M6
Mængde: 100 x
50 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW13 FZB M8

Beskrivelse:
6.8 mm; M8
Mængde: 50 x
200 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M4

Beskrivelse:
4.3 mm
Mængde: 200 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M5

Beskrivelse:
5.3 mm
Mængde: 100 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M6

Beskrivelse:
6.4 mm
Mængde: 100 x
50 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M8

Beskrivelse:
8.4 mm
Mængde: 50 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x