Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele

ISO 4017 rustfrit stål A2 ulegeret 975 dele Sysko
SÆTBOLT ISO4017 A2 SORT. 975STK

Varenr. 5964009603

EAN 4056807209470

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele

Varenr. 5964009603
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
ISO 4017 A2-70 rustfrit stål, ulegeret i systemkuffert 4.4.1

Sekskantede bolte med gevind op til hoved M4, M5, M6 og M8

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 4017

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Gevindtype

M

Antal stykker i sortiment/sæt

975 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Produktvægt (pr. vare)

5600,000 g

Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele indeholdt:
100 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV7 M4X10

Beskrivelse:
M4 x 10 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV7 M4X16

Beskrivelse:
M4 x 16 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV7 M4X20

Beskrivelse:
M4 x 20 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV7 M4X25

Beskrivelse:
M4 x 25 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV8 M5X10

Beskrivelse:
M5 x 10 mm
Mængde: 100 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV8 M5X16

Beskrivelse:
M5 x 16 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV8 M5X20

Beskrivelse:
M5 x 20 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV8 M5X25

Beskrivelse:
M5 x 25 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV10 M6X10

Beskrivelse:
M6 x 10 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV10 M6X16

Beskrivelse:
M6 x 16 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV10 M6X20

Beskrivelse:
M6 x 20 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV10 M6X25

Beskrivelse:
M6 x 25 mm
Mængde: 50 x
50 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV13 M8X10

Beskrivelse:
M8 x 10 mm
Mængde: 50 x
25 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV13 M8X16

Beskrivelse:
M8 x 16 mm
Mængde: 25 x
25 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV13 M8X25

Beskrivelse:
M8 x 25 mm
Mængde: 25 x
25 x
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV13 M8X30

Beskrivelse:
M8 x 30 mm
Mængde: 25 x