Pladeskruer og kombinationspladeskrue, sortiment, sekskantet hoved 890 dele i systemkuffert 4.4.1. Selvskærende skruer DIN 7976
Plade-/kombiskrue sortiment Sysko
PL-SKRUE M.SK. DIN7976 FZB SORT. 890STK
Varenr. 5964011400
EAN 4046777995244
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold: 890 dele
- 100 pladeskruer med sekskantet hoved 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 pladeskruer med sekskantet hoved 6,3 x 16 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 pladeskruer med sekskantet hoved 8,0 x 19 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved 8,0 x 25 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (21mm) 8,0 x 19 mm
Antal stykker i sortiment/sæt | 890 STK |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV8 FZB 4,8X13
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV8 FZB 4,8X19
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV8 FZB 4,8X25
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X16
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X19
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X22
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X25
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X32
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV13 FZB 8,0X19
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV13 FZB 8,0X25
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV8 5,5X13
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV8 5,5X16
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV10 6,3X16
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV10 6,3X20
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV10 6,5X16
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV13 8X19