Pladeskruer og kombinationspladeskrue, sortiment, sekskantet hoved 890 dele i systemkuffert 4.4.1. Selvskærende skruer DIN 7976
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer og kombinationspladeskrue, sortiment, sekskantet hoved 890 dele i systemkuffert 4.4.1. Selvskærende skruer DIN 7976
Forzinket stål, blåpassiveret (FZB) og kombinationspladeskruer med spændskive, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold: 890 dele
- 100 pladeskruer med sekskantet hoved 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 pladeskruer med sekskantet hoved 6,3 x 16 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 pladeskruer med sekskantet hoved 8,0 x 19 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved 8,0 x 25 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 pladeskruer med sekskantet hoved og skive (21mm) 8,0 x 19 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!