Pladeskruer, undersænket hoved, sortiment 1.353 dele
A2 rustfrit stål, undersænket hoved AW 1353 dele Sysko
PL-SKRUE UH AW A2 SORT. 1353STK
Varenr. 5964012300
EAN 4046777990560
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold: 1.353 dele
- 100 pladeskruer hver 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm
- 100 pladeskruer hver 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm
- 50 pladeskruer 3,9 x 38 mm
- 100 pladeskruer hver 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 50 pladeskruer hver 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 25 mm
- 50 pladeskruer 4,8 x 32 mm
- 1 bit hver AW10/AW20/AW25
Antal stykker i sortiment/sæt | 1353 STK |
Standarder | WN 123 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW10 3,5X13
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW10 3,5X16
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW10 3,5X19
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X13
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X16
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X19
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X25
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X38
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X16
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X19
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X25
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X32
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X38
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 4,2X50
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW25 4,8X25
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW25 4,8X32
AW BITS 1/4. L25MM AW 10
AW BITS 1/4 L25MM AW 20
AW BITS 1/4 L25MM AW 25