Pladeskruer, undersænket hoved, sortiment 1.353 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer, undersænket hoved, sortiment 1.353 dele
WN 112, A2 rustfrit stål, ulegeret, AW-kærv i systemkuffert 4.4.1
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold: 1.353 dele
- 100 pladeskruer hver 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm
- 100 pladeskruer hver 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm
- 50 pladeskruer 3,9 x 38 mm
- 100 pladeskruer hver 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 50 pladeskruer hver 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 25 mm
- 50 pladeskruer 4,8 x 32 mm
- 1 bit hver AW10/AW20/AW25
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!