pias®-boreskruer, panhoved med flange, sortiment 802 dele i systemkuffert 4.4.1. WN 218
pias-stål ZFBM panhoved, flange AW 802 dele Sysko
ZEBRA PIAS PH M.FL AW (ZFBM) SORT 802STK


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
pias boreskruer Ø 4,2 mm og Ø 4,8 mm, inkl. bits
Kontakt under forarbejdning ca. 100 N, iskruning om nødvendigt med dybdestop
Boreskruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Standarder | WN 218 |
Materiale | Stål |
Overflade | ZFBM |
Kærvtype | AW |
Design | Med flange |
Antal stykker i sortiment/sæt | 802 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 2905,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,2X13 AW20
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,2X16 AW20
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,2X19 AW20
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,2X25 AW20
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,8X13 AW25
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,8X16 AW25
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,8X22 AW25
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,8X35 AW25
AW BITS 1/4 L25MM AW 20
AW BITS 1/4 L25MM AW 25
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.