pias®-boreskruer, panhoved med flange, sortiment 802 dele i systemkuffert 4.4.1. WN 218
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias®-boreskruer, panhoved med flange, sortiment 802 dele i systemkuffert 4.4.1. WN 218
Sort stål, zinkflagebelægning sort, med AW-kærv
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
pias boreskruer Ø 4,2 mm og Ø 4,8 mm, inkl. bits
Bemærk
Kontakt under forarbejdning ca. 100 N, iskruning om nødvendigt med dybdestop
Boreskruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!