Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

O-ring metrisk sortiment

O-ring, metrisk, 330 stk., Sysko
O-RINGE (25,0-42,0) SORT. 330STK

Varenr. 5964046802

EAN 4046777622447

Prisvisning for kunder efter login
O-ring metrisk sortiment

Varenr. 5964046802
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
O-ring, metrisk, NBR 70, dia. 25-42 mm, 330 dele i systemkuffert 4.4.1.

  • Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)


  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C


  • Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 3601-1

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Farve

Sort

Systemmål

4.4.1

Antal stykker i sortiment/sæt

330 STK

Produktvægt (pr. vare)

1790,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

O-ring metrisk sortiment indeholdt:
50 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 25,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 25 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 50 x
50 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 28,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 28 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 50 x
50 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 30,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 30 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 50 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 30,0X3,50

Beskrivelse:
3.5 mm; 30 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
10 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 32,0X3,50

Beskrivelse:
3.5 mm; 32 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 10 x
10 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 33,0X3,50

Beskrivelse:
3.5 mm; 33 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 10 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 34,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 34 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
10 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 35,0X3,50

Beskrivelse:
3.5 mm; 35 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 10 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 36,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 36 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 38,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 38 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 40,00X3,00

Beskrivelse:
3 mm; 40 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, metrisk

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 42,0X3,0

Beskrivelse:
3 mm; 42 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde: 25 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universalkrog, sortiment 4 dele

KROGSÆT TIL PAKNINGER, O-RINGE, 4 DELE

Bruges til af- og påmontering af pakninger og O-ringe, ideel til steder, der er svære at nå.
x 1 stk.
Silikonespray

SILIKONE SPRAY, 500 ML.

Sikrer langtidsbeskyttelse, konservering og isolering af køretøjets udvendige og indvendige plast-, gummi- og metaldele; gode smøreegenskaber