Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
8 post(er) med 8 versioner fundet
O-ring, tomme, NBR 70, 440 stk. i systemkuffert 4.4.1.
O-ring, tomme, NBR 70, (25-43,82)
NBR 70, diameter 3-24 mm
Diameter for rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-ring, tomme, NBR 70, (2,9-23.4), 1050 stk. i systemkuffert 4.4.1.
O-ring, metrisk, NBR 70, dia. 25-42 mm, 330 dele i systemkuffert 4.4.1.
Metrisk
I tommer
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.