O-ring, tomme, sortiment
O-ring, tomme, 1050 stk., Sysko
O-RINGE (2,9-23,4) SORT. 1050STK
Varenr. 5964046805
EAN 4046777779233
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
O-ring, tomme, NBR 70, (2,9-23.4), 1050 stk. i systemkuffert 4.4.1.
- Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C
- Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Standarder | ISO 3601-1 |
Materiale | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Farve | Sort |
Systemmål | 4.4.1 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1050 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 1959,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
O-ring, tomme, sortiment indeholdt:
50
x
Beskrivelse:
7/16 tommer
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
1/2 tommer
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
9/16 tommer
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
5/8 tommer
Mængde:
50
x
25
x
Beskrivelse:
11/16 tommer
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3/4 tommer
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3/4 tommer
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
13/16 tommer
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
7/8 tommer
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
15/16 tommer
Mængde:
25
x
100
x
Beskrivelse:
1/8 tommer
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
5/32 tommer
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
3/16 tommer
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
7/32 tommer
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1/4 tommer
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
5/16 tommer
Mængde:
100
x
50
x
Beskrivelse:
3/8 tommer
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
3/8 tommer
Mængde:
50
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x