Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

O-ring, tomme, sortiment 330 dele i systemkuffert 4.4.1.

O-ring, tomme, 330 stk., Sysko
O-RINGE (25-43,82) SORT. 330STK

Varenr. 5964046807

EAN 4058794010725

Prisvisning for kunder efter login
O-ring, tomme, sortiment 330 dele i systemkuffert 4.4.1.

Varenr. 5964046807
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
O-ring, tomme, NBR 70, (25-43,82)
  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C

  • Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 3601-1

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Farve

Sort

Systemmål

4.4.1

Antal stykker i sortiment/sæt

330 STK

Produktvægt (pr. vare)

1205,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

O-ring, tomme, sortiment 330 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
50 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 25,0X3,53

Beskrivelse:
1 tommer
Mængde: 50 x
50 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 26,57X3,53

Beskrivelse:
1-1/16 tommer
Mængde: 50 x
50 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 28,17X3,53

Beskrivelse:
1-1/8 tommer
Mængde: 50 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 29,75X3,53

Beskrivelse:
1-3/16 tommer
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 31,34X3,53

Beskrivelse:
1-1/4 tommer
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 32,93X3,53

Beskrivelse:
1-5/16 tommer
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 34,52X3,53

Beskrivelse:
1-3/8 tommer
Mængde: 25 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 36,10X3,53

Beskrivelse:
1-7/16 tommer
Mængde: 25 x
10 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 37,47X5,34

Beskrivelse:
1-1/2 tommer
Mængde: 10 x
25 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 37,70X3,53

Beskrivelse:
1-1/2 tommer
Mængde: 25 x
10 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 40,65X5,34

Beskrivelse:
1-5/8 tommer
Mængde: 10 x
10 x
O-ring, britisk standard NBR 70

O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 43,82X5,34

Beskrivelse:
1-3/4 tommer
Mængde: 10 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universalkrog, sortiment 4 dele

KROGSÆT TIL PAKNINGER, O-RINGE, 4 DELE

Bruges til af- og påmontering af pakninger og O-ringe, ideel til steder, der er svære at nå.
x 1 stk.
Silikonespray

SILIKONE SPRAY, 500 ML.

Sikrer langtidsbeskyttelse, konservering og isolering af køretøjets udvendige og indvendige plast-, gummi- og metaldele; gode smøreegenskaber