Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskiver til aksler, sortiment

DIN 6799 sortiment ulegeret stål 985 dele Sysko
HESTESKOSIKRING DIN6799 SORT. 985STK

Varenr. 5964049000

EAN 4046777920154

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskiver til aksler, sortiment

Varenr. 5964049000
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
985 dele i systemkuffert 4.4.1. Fjederskiver til aksler, DIN 6799, ulegeret stål.

Sortiment med 985 dele


  • 100 låseskiver til aksler, Ø 2,3 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 3,2 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 4 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 5 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 6 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 7 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 8 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 9 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 10 mm

  • 50 låseskiver til aksler, Ø 12 mm

  • 25 låseskiver til aksler, Ø 15 mm

  • 10 låseskiver til aksler, Ø 19 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 6799

Materiale

Stål

Overflade

Almindelig

Antal stykker i sortiment/sæt

985 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Fjederskiver til aksler, sortiment indeholdt:
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 10,0

Beskrivelse:
10 mm
Mængde: 100 x
50 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 12,0

Beskrivelse:
12 mm
Mængde: 50 x
25 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 15,0

Beskrivelse:
15 mm
Mængde: 25 x
10 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 19,0

Beskrivelse:
19 mm
Mængde: 10 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 2,3

Beskrivelse:
2.3 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 3,2

Beskrivelse:
3.2 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 4,0

Beskrivelse:
4 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 5,0

Beskrivelse:
5 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 6,0

Beskrivelse:
6 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 7,0

Beskrivelse:
7 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 8,0

Beskrivelse:
8 mm
Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 9,0

Beskrivelse:
9 mm
Mængde: 100 x