Fjederskiver til aksler, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fjederskiver til aksler, sortiment
985 dele i systemkuffert 4.4.1. Fjederskiver til aksler, DIN 6799, ulegeret stål.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Sortiment med 985 dele
- 100 låseskiver til aksler, Ø 2,3 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 3,2 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 4 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 5 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 6 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 7 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 8 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 9 mm
- 100 låseskiver til aksler, Ø 10 mm
- 50 låseskiver til aksler, Ø 12 mm
- 25 låseskiver til aksler, Ø 15 mm
- 10 låseskiver til aksler, Ø 19 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!