Plastslangekobling, sortiment 155 dele i systemkuffert
Plastslangekobling, 155 dele, Sysko
SLANGEFORBIND. SORT. 155 STK.


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Leveringsomfang:
- 10 x slangekobling, lige til Ø 3 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 4 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 5 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 6 mm
- 5 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 4-3 mm
- 5 x T-reduktionsforbindelse 3-4-3 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 3 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 4 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 5 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 6 mm
- 5 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 6-4 mm
- 10 x T-reduktionsforbindelse 4-6-4 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 3 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 4 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 5 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 6 mm
- 10 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 8-4 mm
- 10 x Y-reduktionsforbindelse 4-6-4 mm
Antal stykker i sortiment/sæt | 155 STK |
Materiale | Polyoxymethylen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

LIGESAMLER Ø 3,0 MM

REDUKTIONS T-STYKKE 4,0-6,0-4,0 MM

T-STYKKE Ø 5,0 MM

Y-FORBINDER 6,0 MM

Y-SAMLER REDUKTION 4,0-6,0-4,0 MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.