Plastslangekobling, sortiment 155 dele i systemkuffert
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Plastslangekobling, sortiment 155 dele i systemkuffert
Med 18 størrelser til 3-6 mm indvendig slangediameter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Leveringsomfang:
- 10 x slangekobling, lige til Ø 3 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 4 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 5 mm
- 10 x slangekobling, lige til Ø 6 mm
- 5 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 4-3 mm
- 5 x T-reduktionsforbindelse 3-4-3 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 3 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 4 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 5 mm
- 10 x slangekobling til slange - Ø 6 mm
- 5 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 6-4 mm
- 10 x T-reduktionsforbindelse 4-6-4 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 3 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 4 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 5 mm
- 10 x Y-slangekobling til slange - Ø 6 mm
- 10 x slangekobling til lige reduktionsforbindelse 8-4 mm
- 10 x Y-reduktionsforbindelse 4-6-4 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!