Hulsavsæt HSSCo8, 16 dele Zebra
Hulsav sortiment HSSCo8 19-76 mm 16 dele, Sysko
HULSAV-HSSCO-SÆT-Ø19-76MM-16 DELE









Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt hurtig skæring med minimal kraftanvendelse
Nyudviklet tandform.
Høj centreringsevne og sidestabilitet
Robust bundplade med flere gevind.
Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm
Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt).
Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast.
Start boring med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold hastighedstabellen, og husk at anvende kølevæske. ”Ventilér" hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer. Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.
Antal stykker i sortiment/sæt | 16 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.