Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulsavsæt HSSCo8, 16 dele Zebra
I systemkuffert. Ekstremt hurtig borehastighed og lang levetid, selv i materialer som massivt rustfrit stål.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt hurtig skæring med minimal kraftanvendelse
Nyudviklet tandform.
Høj centreringsevne og sidestabilitet
Robust bundplade med flere gevind.
Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm
Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt).
Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast.
Start boring med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold hastighedstabellen, og husk at anvende kølevæske. ”Ventilér" hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer. Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!