RBS 650-enhed til båndsliber
Rørbåndsliber montagesæt, 16 dele, Sysko
BÅNDSLIBER SÆT RBS650 16 DELE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til brug med polermaskine, art.nr. 07024530, og justerbare vinkelslibere fra 500 til 3500 o/min.
Slibning af svært tilgængelige områder, f.eks. monterede gelændere (50 mm afstand fra væggen)
Lille berøringsvinkel, lavere slibetemperaturer og reduceret materialeopvarmning
Konstruktion af fastgørelsesemnet
Justering af kontakttryk
Svingarm med hårdhedsindstilling
Ingen skader eller slibemærker på røret, og slibning er mulig selv inden for de snævreste radier
Fastmonteret siderude med en diameter på ca. 1 mm og styreriller i styrerullerne
De fikserede styreruller er nemme at udskifte
Integreret værktøj i knappen
- Ved brug sammen med rørbåndsliberne skal du være opmærksom på hastigheden af værktøjet og den maksimale hastighed, som er angivet for slibemidlet. Dette giver dig mulighed for at undgå beskadigelse af det fastgjorte emne og komponenterne.
- Ikke egnet til følgende maskiner: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Ved slibning af rørbøjninger skal den fikserede siderude sættes på røret. Dette forhindrer båndet i at glide af og gør, at værktøjet kan føres jævnt med en 90°-vinkel på røret. Den sidste slibning skal altid udføres fra venstre mod højre.
Antal stykker i sortiment/sæt | 16 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
SLIBEBÅND 35X650MM K100 GROV
SLIBEBÅND TIL RØRBÅNDSLIBER K180-35X650M
SLIBEBÅND TIL RØRBÅNDSLIBER K280-35X650M
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K40 35X650MM
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K60 35X650MM
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K80 35X650MM
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K120 35X650MM

SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K80 15X650MM

SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K120 15X650MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.