Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RBS 650-enhed til båndsliber
Til slibning, finslibning, mattering, rengøring, polering, indledende slibning, fjernelse af rust og maling fra runde stænger, gelændere, rørbøjninger og rør fra 8 til 250 mm i diameter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til brug med polermaskine, art.nr. 07024530, og justerbare vinkelslibere fra 500 til 3500 o/min.
Slibning af svært tilgængelige områder, f.eks. monterede gelændere (50 mm afstand fra væggen)
Lille berøringsvinkel, lavere slibetemperaturer og reduceret materialeopvarmning
Konstruktion af fastgørelsesemnet
Justering af kontakttryk
Svingarm med hårdhedsindstilling
Ingen skader eller slibemærker på røret, og slibning er mulig selv inden for de snævreste radier
Fastmonteret siderude med en diameter på ca. 1 mm og styreriller i styrerullerne
De fikserede styreruller er nemme at udskifte
Integreret værktøj i knappen
- Ved brug sammen med rørbåndsliberne skal du være opmærksom på hastigheden af værktøjet og den maksimale hastighed, som er angivet for slibemidlet. Dette giver dig mulighed for at undgå beskadigelse af det fastgjorte emne og komponenterne.
- Ikke egnet til følgende maskiner: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Ved slibning af rørbøjninger skal den fikserede siderude sættes på røret. Dette forhindrer båndet i at glide af og gør, at værktøjet kan føres jævnt med en 90°-vinkel på røret. Den sidste slibning skal altid udføres fra venstre mod højre.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!