Bremserørsfittingsortiment 155 dele i systemkuffert
Bremserørsfittingsortiment, Sysko
BREMSENIPPEL SORT, 155DELE
Varenr. 5964088900
EAN 4046777888614
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
Med 12 størrelser til forskellige køretøjer.
Inkluderet i leveringen:
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF10 (3/8 tomme 24 UNF)
- 5 x E-rørdiameter 4,75 AF13 (1/2 tomme 20 UNF)
- 10 x E-rørdiameter 6,0 AF12 M12 x 1
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF11 (3/8 tomme 24 UNF)
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 5 x F-rørdiameter 4,75 AF12 M12 x 1
- 5 x E-rørdiameter 4,75 AF14 (3/8 tomme 24 UNF)
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF14 M10 x 1
- 40 x F-rørdiameter 4,75 AF11 M10 x 1
- 30 x E-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF11 M10 x 1 lang
Antal stykker i sortiment/sæt | 155 STK |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Bremserørsfittingsortiment 155 dele i systemkuffert indeholdt:
40
x
Beskrivelse:
11 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
40
x
30
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
30
x
10
x
Beskrivelse:
14 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
10
x
Beskrivelse:
11 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
10
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
10
x
Bremserørsnippel, type M
BREMSENIPPEL M10X1,25 X5 10X14,2
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
10
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
5
x
Bremserørsnippel, type H
BREMSERØROMBUKKER T. 3/8 X5 14X17,5MM
Beskrivelse:
14 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
12 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
5
x
10
x
Beskrivelse:
12 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 6.00 mm
Mængde:
10
x
10
x
Beskrivelse:
11 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
10
x
5
x
Bremserørsnippel, type PF
BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS13-(1/2IN-20UNF)
Beskrivelse:
13 mm; Egnet til rørets udvendige diameter: 4.75 mm
Mængde:
5
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 12 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x