Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Turbojet-loddepistol 5 dele i systemkuffert 8.4.2

Loddepistol turbojet Sysko
TURBOJET GASBRÆNDER I KUFFERT

Varenr. 5964098490

EAN 4058794041262

Prisvisning for kunder efter login
Turbojet-loddepistol 5 dele i systemkuffert 8.4.2

Varenr. 5964098490
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
Piezo-tænding


Start/stop-funktion giver maksimal sikkerhed og komfort



Bajonetfastgørelseselement med lynforbindelse


Hurtig, værktøjsfri lampeudskiftning



Præcis flammeregulering


Fint justerbar ventil giver mulighed for præcis flammeregulering



Knaplås til kontinuerlig anvendelse



Fungerer i alle positioner (også over hovedhøjde)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bil-/metalindustrien


  • Slaglodning op til 18 mm i dia.

  • Blødlodning op til 40 mm i dia.

  • Løsning af fastklemte og fastrustede skruer og bolte

  • Fjernelse af lak og undervognsbeskyttelse


El/VVS


  • Alle typer krympning

  • Slaglodning op til 18 mm i dia.

  • Blødlodning op til 40 mm dia.

  • Optøning af frosne rør

Systemmål

8.4.2

Nominel effekt

2,2 kW

Driftstryk

2 bar

Gasforbrug pr. time

165 g

Turbojet-loddepistol 5 dele i systemkuffert 8.4.2 indeholdt:
1 x
Reservedele - generelt, andet

HÅNDTAG F. TURBOJET

Mængde: 1 x
2 x
Reservepatron til Turbojet-loddepistol

ULTRA GAS, 210 G.

Beskrivelse: Engangsgaspatron med selvlukkende ventil
Mængde: 2 x
1 x
Cyklonbrænder til Turbojet-loddepistol

BRÆNDER TIL TORBOJET

Beskrivelse: Kraftig hvirvelflamme til ensartet opvarmning af røret under lodning
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Reservepatron til Turbojet-loddepistol

ULTRA GAS, 210 G.

Engangsgaspatron med selvlukkende ventil
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skrumpebrænder til Turbojet-loddepistol

SKRUMPEBRÆNDER F. TURBOJET LODDEPISTOL

Blød, stabil flamme
x 1 stk.
Varmluftsbrænder til Turbojet- og Powerjet-loddepistoler

VARMLUFTBRÆNDER F. TURBOJET LODDEPISTOL

Kraftfuld og stabil varm luftstrøm