Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Piezo-tænding
Start/stop-funktion giver maksimal sikkerhed og komfort
Bajonetfastgørelseselement med lynforbindelse
Hurtig, værktøjsfri lampeudskiftning
Præcis flammeregulering
Fint justerbar ventil giver mulighed for præcis flammeregulering
Knaplås til kontinuerlig anvendelse
Fungerer i alle positioner (også over hovedhøjde)
Bil-/metalindustrien
- Slaglodning op til 18 mm i dia.
- Blødlodning op til 40 mm i dia.
- Løsning af fastklemte og fastrustede skruer og bolte
- Fjernelse af lak og undervognsbeskyttelse
El/VVS
- Alle typer krympning
- Slaglodning op til 18 mm i dia.
- Blødlodning op til 40 mm dia.
- Optøning af frosne rør
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!